SIMES SPA - SMVS.8835W.19 MINIZIP QUA +LED 930FS 230V INO - S.8835W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8033357125777
Artikelnummer
SMVS.8835W.19
Herstellernummer
S.8835W.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge:
130 mm
Einbaubreite:
165 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Einbaulänge:
165 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein



