SIMES SPA - SMVS.8831W.19 MINIZIP TON +LED 8W FS 230V INO - S.8831W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 165 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357122516
Artikelnummer
SMVS.8831W.19
Herstellernummer
S.8831W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
165 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9


