SIMES SPA - SMVS.8825W.19 MINIZIP QUA AC +LED9W ACI 230V INO - S.8825W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357848164
Artikelnummer
SMVS.8825W.19
Herstellernummer
S.8825W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
130 mm
Einbaubreite:
165 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Einbaulänge:
165 mm
Länge:
130 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie