Startseite

SIMES SPA - SMVS.8819W.19 MICROZIP QUADRA+LED 9W FF 230V INO - S.8819W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163077769

Artikelnummer

SMVS.8819W.19

Herstellernummer

S.8819W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

85 mm

Einbaubreite:

102 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

102 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

85 mm

Apparecchio calpestabile quadro da installazione a terra. Profondità 120mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 2,2W. 105 lm. 3000K. CRI90