SIMES SPA - SMVS.8811W.19 MICROZIP TONDA +L8W FS 230V INO - S.8811W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 120 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357122035
Artikelnummer
SMVS.8811W.19
Herstellernummer
S.8811W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
120 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
85 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
105...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9


