Startseite

SIMES SPA - SMVS.8568N.19 MEGAZIP TON AC +LED9N FF D2/P INO - S.8568N.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163066367

Artikelnummer

SMVS.8568N.19

Herstellernummer

S.8568N.19

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

261...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

2 mm

Außendurchmesser:

275 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

245 mm

Einbaudurchmesser:

260 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. 11W. 261 lm. 4000K