Startseite

SIMES SPA - SMVS.7922W.19 RING TON SA +C930FM 230V INO - S.7922W.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 220 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163051554

Artikelnummer

SMVS.7922W.19

Herstellernummer

S.7922W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

220 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

195 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

235 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

15.2...15.2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1522...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Apparecchio carrabile da installazione a terra. Profondità 195mm. 15,2W 1522 lm 3000K