SIMES SPA - SMVS.7892N.09 ZIP TON ALU +LED 8N AS D2/P NER - S.7892N.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 145 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8051163065759
Artikelnummer
SMVS.7892N.09
Herstellernummer
S.7892N.09
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
145 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
210 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
5 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1430...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9


