Startseite

SIMES SPA - SMVS.7891N.09 ZIP TON ALU +LED 940 FS D2/P NER - S.7891N.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163065025

Artikelnummer

SMVS.7891N.09

Herstellernummer

S.7891N.09

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1430...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

5 mm

Außendurchmesser:

210 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

240 mm

Einbaudurchmesser:

145 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

nein

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 15W. 1430 lm. 4000K. CRI90