Startseite

SIMES SPA - SMVS.7837NSC.09 MINIZIP Q AL +COB940FLSC 230V NER - S.7837NSC.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357126552

Artikelnummer

SMVS.7837NSC.09

Herstellernummer

S.7837NSC.09

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

135 mm

Einbaubreite:

165 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

5 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

165 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

135 mm

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 4,3W. 360 lm. 4000K. CRI90