Startseite

SIMES SPA - SMVS.7811W.09 MICROZIP TONDA +L8W FS 230V NER - S.7811W.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357122325

Artikelnummer

SMVS.7811W.09

Herstellernummer

S.7811W.09

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

2 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaudurchmesser:

120 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

nein

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 110mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 2,2W. 105 lm. 3000K. CRI90