SIMES SPA - SMVS.7429 CASSAFORMA X CATCH QUAD.9L BASC. - S.7429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 380 mm
Breite - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357007066
Artikelnummer
SMVS.7429
Herstellernummer
S.7429
Hersteller
SMV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
380 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
120 mm
Cassaforma catch per soffitto. 220 x 380 x 120 mm


