Startseite

SIMES SPA - SMVS.7421W.14 CATCH QUA 9 BAS+LED 9W FF D2/P GRI - S.7421W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163038975

Artikelnummer

SMVS.7421W.14

Herstellernummer

S.7421W.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

159 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

159 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

761...0 lm

Einbauhöhe:

98...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio down-light da installazione a controsoffitto. 15W. 761 lm. 3000K. Quadro. Colore Grigio