SIMES SPA - SMVS.7340N.19 MINILOBBY PROF +COB 940FX D2/P INO - S.7340N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8051163044204
Artikelnummer
SMVS.7340N.19
Herstellernummer
S.7340N.19
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
14.5...14.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Außendurchmesser:
145 mm
Einbauhöhe:
143...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein