Startseite

SIMES SPA - SMVS.7295W.01 COOL QUA P LONG+LED 93BIA D2/P - S.7295W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 1160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357905935

Artikelnummer

SMVS.7295W.01

Herstellernummer

S.7295W.01

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1160 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

85 mm

Breite:

220 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1273...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio paletto da installazione a terra. 23,4W. 1273 lm. 3000K