Startseite

SIMES SPA - SMVS.7290W.14 COOL QUAD LONG +LED 930 D2/P GRI - S.7290W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357870127

Artikelnummer

SMVS.7290W.14

Herstellernummer

S.7290W.14

Hersteller

SMV

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2180...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

580 mm

Länge:

85 mm

COOL QUADRATO LONG CIRCUITO LED 3000K 230V 2180lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 1273lm. Potenza totale assorbita: 23.4W. Efficienza luminosa apparecchio: 54lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete oppure Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Apparecchio cablato con cavo singolo HO5RN-F per MICRO-COOL QUADRATO. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per MINICOOL e COOL QUADRATO. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).