SIMES SPA - SMVS.7261W.14 LOOK P-SIN H580+ LED 930 D2/P GRI - S.7261W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
LOOK
EAN
8051163061348
Artikelnummer
SMVS.7261W.14
Herstellernummer
S.7261W.14
Hersteller
SMV
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2016...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
290 mm
Höhe/Tiefe:
580 mm
Länge:
85 mm



