SIMES SPA - SMVS.7260W.20 LOOK P-SIN H290+ LED 930 D2/P BRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Bronze
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 290 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8051163059406
Artikelnummer
SMVS.7260W.20
Herstellernummer
S.7260W.20
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Bronze
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
290 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
934 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
85 mm
Breite:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I