Startseite

SIMES SPA - SMVS.7246W.01 COOL 290 P H580+LED930 TF 230V BIA - S.7246W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357855834

Artikelnummer

SMVS.7246W.01

Herstellernummer

S.7246W.01

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

580 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1860 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

43 mm

Breite:

290 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene 0,5m con pressacavo. Con led bianco 3000K CRI90 1860lm. Flusso luminoso apparecchio 951lm. Potenza totale assorbita 24W 230V. Colore: Bianco.