Startseite

SIMES SPA - SMVS.7100N.14 PARK PALO SING +LED 840 D2/P GRI - S.7100N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 20

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163025579

Artikelnummer

SMVS.7100N.14

Herstellernummer

S.7100N.14

Hersteller

SMV

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Verstellbare Optik:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso primario EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.