Startseite

SIMES SPA - SMVS.7049.24 SCHERMO ASIMMETRICO MINIPOSTER ANT - S.7049.24

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.7049.24 SCHERMO ASIMMETRICO MINIPOSTER ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357841585

Artikelnummer

SMVS.7049.24

Herstellernummer

S.7049.24

Hersteller

SMV

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

anthrazit

SCHERMO ASIMMETRICO. Bandella in alluminio da utilizzare quando si necessita una distribuzione di luce asimmetrica del prodotto MINIPOSTER. Colore: Grigio antracite (cod. 24) .