Startseite

SIMES SPA - SMVS.7049.14 SCHERMO ASIMMETRICO MINIPOSTER GRI - S.7049.14

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.7049.14 SCHERMO ASIMMETRICO MINIPOSTER  GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357841578

Artikelnummer

SMVS.7049.14

Herstellernummer

S.7049.14

Hersteller

SMV

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

SCHERMO ASIMMETRICO. Bandella in alluminio da utilizzare quando si necessita una distribuzione di luce asimmetrica del prodotto MINIPOSTER. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).