SIMES SPA - SMVS.7045W.24 MINIPOSTER +LED 830 230V ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033357870004
Artikelnummer
SMVS.7045W.24
Herstellernummer
S.7045W.24
Hersteller
SMV
MINIPOSTER - Apparecchio da arredo urbano. Grado di protezione IP 65. CIRCUITO LED 3000K 230V 3200lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 1695lm. Potenza totale assorbita: 30W. Efficienza luminosa apparecchio: 57lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 08. Vetro di protezione temprato di spessore 6mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio verniciato per palo Ø 60 mm. Apparecchi predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ANTRACITE (cod.24). Peso: 8 Kg. Superficie esposta al vento : 0,14 m². Apparecchi forniti completi di lampada.



