SIMES SPA - SMVS.7045N.24 MINIPOSTER +LED 840 230V ANT - S.7045N.24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033357869954
Artikelnummer
SMVS.7045N.24
Herstellernummer
S.7045N.24
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3360...0 lm
Breite:
550 mm
Höhe/Tiefe:
565 mm


