SIMES SPA - SMVS.6360N.14 SKILL PALO DOPP+LED 840 D2/P GRI - S.6360N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357778157
Artikelnummer
SMVS.6360N.14
Herstellernummer
S.6360N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
220 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
80 mm
Breite:
320 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2873...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


