SIMES SPA - SMVS.6350W.14 SKILL PALO SING+LED 930 230V GRI - S.6350W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033357752485
Artikelnummer
SMVS.6350W.14
Herstellernummer
S.6350W.14
Hersteller
SMV
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1650...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
320 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Länge:
80 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


