Startseite

SIMES SPA - SMVS.6347W.14 KUBE 240 P-LONG+LED 930 D2/P GRI - S.6347W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 1350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357804047

Artikelnummer

SMVS.6347W.14

Herstellernummer

S.6347W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1350 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

240 mm

Breite:

240 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3880...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

KUBE 240 LONG PALETTO - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Kube 240 con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. CLASSE I. IP54/IK06. CIRCUITO LED 45W 3000K 230V 3880lm CRI 90. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).