Startseite

SIMES SPA - SMVS.6346W.14 KUBE 240 LONG +LED 930 D2/P GRI - S.6346W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357803941

Artikelnummer

SMVS.6346W.14

Herstellernummer

S.6346W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

580 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3880 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

240 mm

Breite:

240 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

I

KUBE Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. Con led bianco 3000K CRI90 3880lm. Flusso luminoso apparecchio 1099lm. Potenza totale assorbita 45W 230V. Rilievo teorico simulato. Colore: Grigio alluminio.