SIMES SPA - SMVS.6329 CASSAFORMA MARKER-WALKER 310MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357629282
Artikelnummer
SMVS.6329
Herstellernummer
S.6329
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Cassaforma 310 x 79mm, Profondità 86mm.


