Startseite

SIMES SPA - SMVS.6307N.14 MICROKUBE P LON+LED 940 230V GRI - S.6307N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163058089

Artikelnummer

SMVS.6307N.14

Herstellernummer

S.6307N.14

Hersteller

SMV

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1048...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

900 mm

Länge:

120 mm

MICROKUBE 120 LONG PALETTO CIRCUITO LED 4000K 230V 1048lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 421lm. Potenza totale assorbita: 13W. Efficienza luminosa apparecchio: 32lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO cod.14) Peso: 5.5Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz )oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).