SIMES SPA - SMVS.6268 CASSAF.SKILL QUADR.200+PERNI A CLIP - S.6268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Einbaulänge - 217 mm
Einbaubreite - 217 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357769124
Artikelnummer
SMVS.6268
Herstellernummer
S.6268
Hersteller
SMV
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
217 mm
Einbaubreite:
217 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Adatto anche per installazioni in calcestruzzo) (compreso 2 chiavi per l’estrazione). Dim. 217mm x 217mm x 70mm. CASSAFORMA + PERNI A CLIP.


