SIMES SPA - SMVS.6247 CASSAF.SKILL RETTANG.+ PERNI A CLIP - S.6247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbaulänge - 133 mm
Einbaubreite - 288 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357769148
Artikelnummer
SMVS.6247
Herstellernummer
S.6247
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Einbaulänge:
133 mm
Einbaubreite:
288 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Cassaforma + perni a clip per SKILL rettangolare. Adatto anche per installazioni in calcestruzzo. Compreso 2 chiavi per l'estrazione.


