SIMES SPA - SMVS.6150W.14 MINIMOAI +COB 930 D2/P GRI - S.6150W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
MOAI
EAN
8033357825844
Artikelnummer
SMVS.6150W.14
Herstellernummer
S.6150W.14
Hersteller
SMV
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
800 mm
Länge:
120 mm