Startseite

SIMES SPA - SMVS.6083 CASSAFORMA X BLINKER - S.6083

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.6083 CASSAFORMA X BLINKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033357401932

Artikelnummer

SMVS.6083

Herstellernummer

S.6083

Hersteller

SMV

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO BLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 190 x 300mm. Profondità 130 mm

Ein SIMES SPA Produkt

Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie