SIMES SPA - SMVS.6073 CASSAFORMA X MINIBLINKER - S.6073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Anwendung - Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Cassaforma
EAN
8033357401925
Artikelnummer
SMVS.6073
Herstellernummer
S.6073
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Anwendung:
Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Aluminium
CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO MINIBLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 110 x 300mm. Profondità 130 mm


