SIMES SPA - SMVS.6063 CASSAFORMA X MICROBLINKER - S.6063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Anwendung - Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 105 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Cassaforma
EAN
8033357401918
Artikelnummer
SMVS.6063
Herstellernummer
S.6063
Hersteller
SMV
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Anwendung:
Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Werkstoff:
Aluminium
CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO MICROBLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 70 x 300mm. Profondità 105 mm


