Startseite

SIMES SPA - SMVS.6040N.14 MEGABLINKER PAL+COB 940 D2/P GRI - S.6040N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 1150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163100146

Artikelnummer

SMVS.6040N.14

Herstellernummer

S.6040N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1150 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

829...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto da installazione a terra. 34,4W. 829 lm. 4000K. Colore grigio.