SIMES SPA - SMVS.6023 CASSAFORMA X MEGABLINKER - S.6023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
1 ST
EAN
8033357450107
Artikelnummer
SMVS.6023
Herstellernummer
S.6023
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


