SIMES SPA - SMVS.5910W.13 BARRALED FISSA 1M+LED830 24V - S.5910W.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075988296
Artikelnummer
SMVS.5910W.13
Herstellernummer
S.5910W.13
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
21 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
560...0 lm
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


