SIMES SPA - SMVS.5697W.14 MINISUIT 2 FIN +LED 830 230V GRI - S.5697W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051163032164
Artikelnummer
SMVS.5697W.14
Herstellernummer
S.5697W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
185 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
41 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
76...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


