SIMES SPA - SMVS.5695W.14 MINISUIT 1 FIN +LED 830 230V GRI - S.5695W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8051163031730
Artikelnummer
SMVS.5695W.14
Herstellernummer
S.5695W.14
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
41 mm
Außendurchmesser:
185 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


