SIMES SPA - SMVS.5694N.14 SUIT 4 FIN +LED 8N 230V GRI - S.5694N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051163030924
Artikelnummer
SMVS.5694N.14
Herstellernummer
S.5694N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
235 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
50 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


