SIMES SPA - SMVS.5693W.14 SUIT 2 FIN +LED 8W 230V GRI - S.5693W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8051163031020
Artikelnummer
SMVS.5693W.14
Herstellernummer
S.5693W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
235 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
50 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja