SIMES SPA - SMVS.5691W.14 SUIT 1 FIN +LED 8W 230V GRI - S.5691W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8051163031389
Artikelnummer
SMVS.5691W.14
Herstellernummer
S.5691W.14
Hersteller
SMV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
50 mm
Außendurchmesser:
235 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


