SIMES SPA - SMVS.5555W.19 MINIZIP D/L QUA+COB 930FL 230V INO - S.5555W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033357108770
Artikelnummer
SMVS.5555W.19
Herstellernummer
S.5555W.19
Hersteller
SMV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
10 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
135 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
135 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
284...0 lm
Einbaulänge:
114...0 mm
Einbaubreite:
114...0 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Einbauhöhe:
126...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


