SIMES SPA - SMVS.5530.09 CASSAFORMA X MEGAZIP D/L TONDA - S.5530.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 245 mm
Max. Leuchtendurchmesser - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357403394
Artikelnummer
SMVS.5530.09
Herstellernummer
S.5530.09
Hersteller
SMV
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
245 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
260 mm
Comprende : piastra; cassaforma tonda. Dimensioni: Ø 260 mm h 245 mm.


