SIMES SPA - SMVS.5495N.19 MINILINEAR +LED 8N D2/P INO - S.5495N.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357077021
Artikelnummer
SMVS.5495N.19
Herstellernummer
S.5495N.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
70 mm
Einbaubreite:
64 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
487 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1440...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
493 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie


