Startseite

SIMES SPA - SMVS.5451W PLANO 190 AC +LED930 230V - S.5451W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

PLANO

EAN

8033357080113

Artikelnummer

SMVS.5451W

Herstellernummer

S.5451W

Hersteller

SMV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Außendurchmesser:

190 mm

Einbaubreite:

240 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Einbaulänge:

320 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free" EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.