SIMES SPA - SMVS.5311N.14 MICROREEF 360 +LED 940 230V GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schlagfestigkeit - IK10
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8051163036803
Artikelnummer
SMVS.5311N.14
Herstellernummer
S.5311N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
584 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
125 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Durchmesser:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



