SIMES SPA - SMVS.5240N.14 MINIREEF 360 P +COB 940 D2/P GRI - S.5240N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
8051163042354
Artikelnummer
SMVS.5240N.14
Herstellernummer
S.5240N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
550 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
190 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1792...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein SIMES SPA Produkt
Entdecken Sie die SIMES SPA-Serie